17,65 €/ Unitéhors TVA
21,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 33500 N |
Charge statique | 75000 N |
Vitesse de référence | 3500 rpm |
Vitesse limite | 4450 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2650 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |