Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK5528

  • ERIKS:11834070
  • Fabricant:4012802101591
Image 1
Ajouter à la liste

21,75 €/ Unitéhors TVA

26,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
28 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
103000 N
Vitesse de référence
3700 rpm
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert