Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK5520-HLA

  • ERIKS:11670913
  • Fabricant:4012802444308
Image 1
Ajouter à la liste

13,41 €/ Unitéhors TVA

16,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
31500 N
Charge statique
67000 N
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

18,96 €/ Unitéhors TVA

22,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026