13,29 €/ Unitéhors TVA
16,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 25 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 38500 N |
Charge statique | 84000 N |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3150 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
19,47 €/ Unitéhors TVA
23,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026