Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK5020

  • ERIKS:11670908
  • Fabricant:4047643176156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,14 €/ Unitéhors TVA

14,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
63000 N
Vitesse de référence
4050 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3150 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

17,96 €/ Unitéhors TVA

21,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026