9,74 €/ Unitéhors TVA
11,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 21300 N |
Charge statique | 43000 N |
Vitesse de référence | 4550 rpm |
Vitesse limite | 5900 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3550 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |