Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK4512-B

  • ERIKS:11834065
  • Fabricant:4012802445442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,69 €/ Unitéhors TVA

14,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
27500 N
Vitesse de référence
4650 rpm
Vitesse limite
5900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3550 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

19,67 €/ Unitéhors TVA

23,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026