Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK4020-B

  • ERIKS:11670904
  • Fabricant:4047643133821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
52000 N
Vitesse de référence
4900 rpm
Vitesse limite
6600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3950 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

13,62 €/ Unitéhors TVA

16,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026