Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK4016-B

  • ERIKS:11670901
  • Fabricant:4047643181495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
20000 N
Charge statique
38500 N
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3950 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

12,81 €/ Unitéhors TVA

15,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026