Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK4012-B-L114

  • ERIKS:14177242
Image 1
Ajouter à la liste

9,47 €/ Unitéhors TVA

11,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
24300 N
Vitesse de référence
5200 rpm
Vitesse limite
6600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3950 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert