Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK3520-B

  • ERIKS:11670898
  • Fabricant:4012802414547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
23800 N
Charge statique
46000 N
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

11,29 €/ Unitéhors TVA

13,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026