6,72 €/ Unitéhors TVA
8,13 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 13100 N |
Charge statique | 21300 N |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
9,93 €/ Unitéhors TVA
12,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026