Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK3224

  • ERIKS:11834061
  • Fabricant:4012802429411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
24 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
54000 N
Vitesse de référence
5900 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4850 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert