Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK3220-B

  • ERIKS:13560321
  • Fabricant:4054364869366
Image 1
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
23000 N
Charge statique
42500 N
Vitesse de référence
5900 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4850 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert