Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK3020-B

  • ERIKS:11670889
  • Fabricant:4012802423136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,49 €/ Unitéhors TVA

7,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
22000 N
Charge statique
39500 N
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

9,55 €/ Unitéhors TVA

11,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026