10,16 €/ Unitéhors TVA
12,29 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 18 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 17200 N |
Charge statique | 29000 N |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5200 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |