Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK3016-B-L510

  • ERIKS:14177240
Image 1
Ajouter à la liste

6,74 €/ Unitéhors TVA

8,16 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17200 N
Charge statique
29000 N
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert