Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK3016-B

  • ERIKS:11670886
  • Fabricant:4012802415148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,13 €/ Unitéhors TVA

7,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17200 N
Charge statique
29000 N
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026