5,98 €/ Unitéhors TVA
7,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 20900 N |
Charge statique | 36000 N |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 9200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
9,03 €/ Unitéhors TVA
10,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026