5,89 €/ Unitéhors TVA
7,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 16400 N |
Charge statique | 26500 N |
Vitesse de référence | 6800 rpm |
Vitesse limite | 9200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
8,59 €/ Unitéhors TVA
10,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026