7,04 €/ Unitéhors TVA
8,52 €TVA incluse
Vendu par: 120Commande minimum: 120
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 26 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 45000 N |
Vitesse de référence | 7300 rpm |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |