Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK2526

  • ERIKS:11670876
  • Fabricant:4012802414806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
26 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
45000 N
Vitesse de référence
7300 rpm
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026