Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK2520-B

  • ERIKS:11670875
  • Fabricant:4047643190848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,86 €/ Unitéhors TVA

7,09 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
19900 N
Charge statique
33000 N
Vitesse de référence
7400 rpm
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

8,62 €/ Unitéhors TVA

10,43 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026