Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK2516-B-L271

  • ERIKS:14177236
Image 1
Ajouter à la liste

5,86 €/ Unitéhors TVA

7,09 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
15600 N
Charge statique
24000 N
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert