5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 15600 N |
Charge statique | 24000 N |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
8,13 €/ Unitéhors TVA
9,84 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026