5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
71 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 11000 N |
Charge statique | 15200 N |
Vitesse de référence | 7800 rpm |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
7,49 €/ Unitéhors TVA
9,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026