Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK22X28X7,5-TV

  • ERIKS:23997797
  • Fabricant:4054362394976
Image 1
Ajouter à la liste

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7.5 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
5800 N
Charge statique
7600 N
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
11700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert