5,48 €/ Unitéhors TVA
6,63 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 16500 N |
Charge statique | 29000 N |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 11700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7000 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
8,41 €/ Unitéhors TVA
10,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026