Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK2216-C

  • ERIKS:11670867
  • Fabricant:4054372504594
Image 1
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13400 N
Charge statique
22100 N
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
11700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

7,75 €/ Unitéhors TVA

9,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026