Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK2210-B

  • ERIKS:11834048
  • Fabricant:4012802453492
Image 1
Ajouter à la liste

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7500 N
Charge statique
10500 N
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
11700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026