5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 15700 N |
Charge statique | 26000 N |
Vitesse de référence | 9300 rpm |
Vitesse limite | 12700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
8,06 €/ Unitéhors TVA
9,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026