Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK2016-B-L271

  • ERIKS:14177226
Image 1
Ajouter à la liste

5,20 €/ Unitéhors TVA

6,29 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
20100 N
Vitesse de référence
9300 rpm
Vitesse limite
12700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert