Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK2016-B

  • ERIKS:11670860
  • Fabricant:4012802450996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
20100 N
Vitesse de référence
9300 rpm
Vitesse limite
12700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

7,29 €/ Unitéhors TVA

8,82 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026