4,72 €/ Unitéhors TVA
5,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 10 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 6400 N |
Charge statique | 8200 N |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 12700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |