4,69 €/ Unitéhors TVA
5,67 €TVA incluse
178 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 11600 N |
Charge statique | 17300 N |
Vitesse de référence | 10400 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8400 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
7,02 €/ Unitéhors TVA
8,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026