4,86 €/ Unitéhors TVA
5,88 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 8100 N |
Charge statique | 10900 N |
Vitesse de référence | 10700 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8400 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |