Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1812-B

  • ERIKS:11670852
  • Fabricant:4012802436884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
8100 N
Charge statique
10900 N
Vitesse de référence
10700 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8400 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

6,49 €/ Unitéhors TVA

7,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026