Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1616-B

  • ERIKS:11670848
  • Fabricant:4012802421781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,55 €/ Unitéhors TVA

5,51 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
10900 N
Charge statique
15300 N
Vitesse de référence
11600 rpm
Vitesse limite
15600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9300 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

6,62 €/ Unitéhors TVA

8,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026