Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1516-B

  • ERIKS:11670842
  • Fabricant:4012802432237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
10500 N
Charge statique
14400 N
Vitesse de référence
12300 rpm
Vitesse limite
16500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026