Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1512-B

  • ERIKS:11670839
  • Fabricant:4012802884609
Image 1
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7900 N
Charge statique
9400 N
Vitesse de référence
12300 rpm
Vitesse limite
16300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9800 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert