4,27 €/ Unitéhors TVA
5,17 €TVA incluse
122 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 6800 N |
Charge statique | 7900 N |
Vitesse de référence | 14400 rpm |
Vitesse limite | 18700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11200 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
5,78 €/ Unitéhors TVA
6,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026