Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1212-B-L271

  • ERIKS:23997270
  • Fabricant:4054362390695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6500 N
Charge statique
7300 N
Vitesse de référence
15500 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert