4,17 €/ Unitéhors TVA
5,05 €TVA incluse
140 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 6500 N |
Charge statique | 7300 N |
Vitesse de référence | 15500 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12000 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
5,63 €/ Unitéhors TVA
6,81 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026