4,27 €/ Unitéhors TVA
5,17 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 4950 N |
Charge statique | 6200 N |
Vitesse de référence | 15700 rpm |
Vitesse limite | 20700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12400 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |