Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1210-B-L271

  • ERIKS:24026529
  • Fabricant:4047643177436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4950 N
Charge statique
6200 N
Vitesse de référence
15700 rpm
Vitesse limite
20700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
12400 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert