Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1015-B-L271

  • ERIKS:14176674
Image 1
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6800 N
Charge statique
8800 N
Vitesse de référence
18200 rpm
Vitesse limite
24300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert