Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1012-B-L271

  • ERIKS:24026527
  • Fabricant:4054362389422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
5500 N
Charge statique
6800 N
Vitesse de référence
18400 rpm
Vitesse limite
24300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert