Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK1010-B-L025

  • ERIKS:14177052
Image 1
Ajouter à la liste

4,21 €/ Unitéhors TVA

5,09 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4400 N
Charge statique
5100 N
Vitesse de référence
18700 rpm
Vitesse limite
24300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert