3,80 €/ Unitéhors TVA
4,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 10 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 4250 N |
Charge statique | 4650 N |
Vitesse de référence | 20600 rpm |
Vitesse limite | 26500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
5,08 €/ Unitéhors TVA
6,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026