3,77 €/ Unitéhors TVA
4,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 8 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 3550 N |
Charge statique | 3750 N |
Vitesse de référence | 20600 rpm |
Vitesse limite | 26500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
1302 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026